Prix : 1 439,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Table utilitaire NPS avec dessus bloc de boucher est la table de travail idéal pour Makerspaces et tige Labs. Le dessus du bloc de boucher est en 1,75" épais érable bois recouvert d’un fini satin à base d’uréthane pour éviter des taches permanentes. Le dessus d’érable absorbe le son et l’impact, ce qui rend un environnement d’apprentissage sécuritaire. Le tablier en acier de 16 jauges et les pattes de 14 jauges rendent cette table pratiquement indestructible. Les jambes s’ajustent par incréments de 1 pouces et sont verrouillées fermement en place avec 2 laveuses à dents externes K-9 et des vis de hexagone sans falsification. Toutes les pattes sont livrés en standards avec simple-adjust glisse et disposent d’une option de lanceur de sorts. Travail durable de bois et dur se réunissent dans le NPS Butcher Block Top Table Utility.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 1,75 » Maple Butcher Block Top
- Edge-Grain Construction
- Tabletop est fini avec proprietary Urethane Based Satin Finish
- Jambes construites avec 1-1/2" Square Tubing 14 Gauge Thickness
- Insert jambe construit avec 1-1/3"Square Tubing 16 Gauge Steel Frame
- Les pattes d’acier s’ajustent en douceur et facilement en incréments trou de 1' - De 22,25 » à 37,25 » Hauteur
- Les supports reliant le cadre et les jambes sont 11 Gauge Steel
- Jambes construites avec "Tamper - Free" Hex Head Screws and Lock Nuts
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Hauteur 22-1/4 - 37-1/4 po
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable en hauteur
- Assemblage requis Oui
- Type Utilitaire de Table
- Top Matériel Bois
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Places publiques nationales
- Style Hauteur réglable
- Famille top color Butcherblock
- Numéro de référence du fabricant HDT3-3060B
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications MAS certifié vert
Galerie de photos et vidéos
-
Tables utilitaires réglables de hauteur de sièges publics nationaux
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NPS® hauteur réglable utilitaire - 30 "X 60" - Butcherblock plateau
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires