Prix : 13 099,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’épandeur-trémie en acier inoxydable HELIXX™ 0,7 cu yd est adapté aux camions légers et demi-tonnes les plus populaires d’aujourd’hui. Comme les unités HELIXX pleine grandeur, ce modèle offre un excellent flux de matériaux, mais dans une taille plus compacte qui convient mieux aux petits espaces et aux travaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 42-3/4 po (108,59 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Poids 337 lbs (153,18 kg)
- Largeur d’étalement 30 pi (9,14 m)
- Longueur 81
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Assemblage requis Non
- Mécanisme de Électrique
- Capacité 0,7 cu yd
- Diffusion de matériel Sel gemme, fonte des glaces, sable ou 50/50 sel/sable
- Marque SnowEx
- Matériau Acier
- Style de tarière Acier sans tige 6-1/4 »
- Contrôle Contrôle numérique de la main
- Puissance Moteur 12 Volt
- Numéro de référence du fabricant 12140-1
- Spinner Type 12" poly
- Couleur Gris
- Type d’épandeur Hayon
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SnowEx Helixx Hopper Spreader 0,7 Cubic Yard, acier inoxydable
13099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit