Prix : 67,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plus instinctive, polyvalent produit de CELOX™, est révélé plus efficace pour l’hémostase immédiate. Bande de CELOX™ gaze peut être roulé et utilisé pour les saignements de nez antérieurs ou postérieurs.
CELOX puissant™ Granules sont collés dans un matériau dense de gaze qui emballe rapidement dans le saignement des blessures - juste couvrir ou emballer toute lésion hémorragique et appliquer une pression. CELOX™ gaze fonctionne en quelques secondes et est particulièrement efficace dans des situations difficiles sous le feu ou dans le vent, la pluie ou des conditions de mauvaise visibilité.
Toutes les formes de CELOX™ utilisent la même technologie de base CELOX™ éprouvée qui contrôle de manière fiable surface et saignements plus difficile, y compris les saignements hypothermie causée par des lésions traumatiques.
Couvrir ou emballer des saignements ou des blessures et appliquer une pression.
Caractéristiques :
Pour les hémorragies dentaires :
CELOX puissant™ Granules sont collés dans un matériau dense de gaze qui emballe rapidement dans le saignement des blessures - juste couvrir ou emballer toute lésion hémorragique et appliquer une pression. CELOX™ gaze fonctionne en quelques secondes et est particulièrement efficace dans des situations difficiles sous le feu ou dans le vent, la pluie ou des conditions de mauvaise visibilité.
Toutes les formes de CELOX™ utilisent la même technologie de base CELOX™ éprouvée qui contrôle de manière fiable surface et saignements plus difficile, y compris les saignements hypothermie causée par des lésions traumatiques.
Couvrir ou emballer des saignements ou des blessures et appliquer une pression.
Caractéristiques :
- Emballé dans des sachets stériles, durcis avec encoches de larme pour ouverture rapide
- Succès documenté dans le domaine
- Pince hémostatique de choix pour plusieurs forces de l’OTAN
- Convient pour tous les saignements - peau de larmes, escarres, blessures, lacérations, écorchures, etc..
- Procédures de podologie
- Plaies superficielles et sévères
Pour les hémorragies dentaires :
- Utiliser comme vous le feriez d’emballage traditionnel gaze
- Couper, rouler et plier pour s’adapter à zone (gencives ou douille)
- Gencives : Placez gaze sur la zone touchée et appliquez une pression du doigt externe
- Socket : Place de gaze d’emballage du socket touché - appliquer une pression légère « mordre »
- Retirez la gaze lorsque le saignement cesse (humidifier si nécessaire), ne pas déloger caillot
Poids &Dimensions
- Taille 5 po x 3 po
Détails du produit
- Type Pseudo-caillot adhérent de type Gel
- Pour une utilisation avec Légère à des hémorragies graves blessures, un saignement artériel & veineux, plaies de Surface
- Marque Celox Celox
- Quantité par paquet 1
- Description Rouleau de gaze
- Matériau Mélange des matériaux exclusifs que contient le Chitosan
- Numéro de référence du fabricant 0711GZR
- Durée de vie 3 ans à compter de la Date du fabricant
- Nombre de pièces 1
Conformité et certifications
- Certifications CoTCCC/FDA/Santé Canada/NATO/Class 3CE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Étiquette de secourisme - bleu
Article nº : B170022
Pas encore évalué
11,00 $
Rouleau de gaze hémostatique CELOX™, rouleau de 5' x 3", 0711GZR
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires