Prix : 5 859,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pièces de rechange
L’IsoClean CM est un système portable de filtration d’air particulaire (HEPA) à haute efficacité dans la pièce qui améliore considérablement la qualité de l’air intérieur. Chaque IsoClean CM est équipé de deux filtres à air; un préfiltre antimicrobien MERV-8 pour capturer les gros polluants et un filtre Koch BioMAX HEPA qui a une efficacité pour capturer 99,97 % des contaminants atmosphériques à 0,3 microns. Conçue pour fournir la combinaison optimale d’un nettoyage efficace de l’air HEPA avec des changements d’air élevés par heure, l’unité aide à minimiser la propagation des particules en suspension dans l’air. L’unité dispose d’un ventilateur centrifuge à vitesse variable efficace avec des vitesses de ventilateur réglables pour contrôler le nombre de changements d’air par heure. Le système de filtration d’air Isoclean CM HEPA aspire l’air non filtré dans la partie inférieure de l’unité. L’air passe ensuite à travers un préfiltre antimicrobien MERV 8 de 2 pouces avant de passer à travers un filtre HEPA efficace à 99,97 %, qui offre une efficacité de 99,97 % sur des particules aussi petites que 0,30 microns. IsoClean CM est capable de fournir un grand nombre de changements d’air par heure pour améliorer continuellement la qualité de l’air intérieur et minimiser l’exposition aux particules nocives de la taille d’un virus en suspension dans l’air. IsoClean CM est portable et peut être roulé d’une pièce à l’autre. Le faible encombrement s’intègre facilement dans les zones avec un espace au sol limité. L’unité de 115 volts se branche dans une prise murale standard. Made in USA.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Débit d’air réglable à vitesse variable: de 500 à 1700 CFM
- Changements d’air ambiant élevés par heure (ACH): 18-26 ACH dans une pièce typique de 15' x 15' x 8'
- Fonctionnement silencieux : 48 dBA en basse, 69 dBA en haute
- Applications flexibles: IsoClean CM peut être utilisé comme une unité de recirculation d’air propre ou une unité de pression négative.
- Petit et portable: IsoClean CM est sur roulettes et peut être roulé de pièce en pièce. Un espace au sol limité est requis
- Entretien simple: le filtre HEPA et le préfiltre sont facilement accessibles pour le remplacement
- La lumière LED indique quand les filtres doivent être changés
Poids &Dimensions
- Largeur 26-1/6 po (66,46 cm)
- Profondeur 57-3/4 po (146,69 cm)
- Hauteur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Zone de couverture 640 - 1 800 pi²
Détails du produit
- CFM 400/1050/1700 CFM
- Tension 115 V
- Nombre de vitesses Variable
- Description Système HEPA Filtraton
- Puissances en chevaux 1 HP
- Ampérage 10,2 A
- CFM haute 1700 CFM
- Type Purificateur d’air commercial
- Marque Envirco IsoClean
- Purification % 99,97
- Matériau Finition en acier enduit de poudre Plenum/Polyuréthane émaillé
- Décibels 69
- CFM Faible 400 CFM
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T272000-001
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Inscription UL en attente
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pièces de rechange
Filtre HEPA de remplacement IsoClean CM, 99,97 %, 24"L X 24"P X 11-1/2"H
Article nº : B3074382
Pas encore évalué
2 109,00 $
Envirco IsoClean CM HEPA Filtraton System, 99,97 %, 115V, 640-1800 sq. ft., 1700 CFM, vitesse variable
5859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Pièces de rechange