Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Titulaire de la boîte à gants Hexa Omnimed est construit en acier inoxydable durable et spot soudé pour un élégant, facile à prendre soin de finition qui sera résister à des années d’utilisation et semblent toujours nouveaux. Il est idéal pour une utilisation dans le médical, laboratoire et fonctions de préparation de nourriture ou pour toutes surfaces où la contamination croisée est un problème ou des gants de protection sont nécessaires. Titulaire de la boîte à gants pour chaque produit peut accueillir jusqu'à trois tailles de gants différents pour répondre aux besoins des fonctionnaires. Le distributeur mesure 10" H x 16" W x 7 « boîtes de D. empiler-by-side et deux de profondeur pour accueillir six boîtes en tout pour les zones de forte utilisation. Toutes les boîtes à gants unique correspond à ce modèle. Matériel de montage non fourni.
Porte-boîte à gants seulement. Les boîtes à gants affichées ne sont pas incluses.
Porte-boîte à gants seulement. Les boîtes à gants affichées ne sont pas incluses.
Poids &Dimensions
- Profondeur 7 in (17,78 cm)
- Largeur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Titulaire de la boîte à gants
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Emplacement de montage Murale
- Description Titulaire de la boîte à gants pour hexa
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 305306
- Capacité Six
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
165,95 $
Omnimed® 305306 Hexa titulaire de la boîte à gants, acier inoxydable, 1/Pack
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires