Prix : 869,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- La conception click-Fit s’installe rapidement dans le mur de l’enceinte; aucun outil ou vis requis
- S’ouvre d’un simple coup de doigt pour un remplacement facile du filtre
- Montage de mur latéral d’enceinte
- Option inverse de flux d’air sur les modèles HF13 disponibles pour pousser/tirer l’air à travers une pression statique plus élevée
- Le joint de corde standard fournit le joint approprié à l’enceinte
- Tailles de découpe similaires à celles des autres fabricants de ventilateurs de filtre
- Connexions de blocs terminaux
- Thermostat optionnel disponible pour économiser de l’énergie et prolonger la durée de vie
- La calandre articulée reste attachée après l’ouverture
Poids &Dimensions
- Largeur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Profondeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 12-13/16 po (32,54 cm)
- Poids 4,25 lbs (1,93 kg)
Détails du produit
- Refroidissement de la plage de température 14 à 131 °F
- CFM 395 CFM
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Watts Chauffage --- W
- Fluide frigorigène ---
- Phase 1
- Refroidissement des ampères 0,76 A
- CFM haute 395 CFM
- Watts Refroidissement --- W
- Type Accessoire
- Charge de réfrigérant --- Oz
- Marque Nvent / Hoffman
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant HF1316414
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Kit Hoffman 13 Pouces Filter Fan Exhaust Grille
Article nº : B2322691
Pas encore évalué
189,95 $
Filtres de remplacement Hoffman pour HF13 Filter Fans IP54- Pack de 6
Article nº : B2322683
Pas encore évalué
49,95 $
Filtres de remplacement Hoffman pour HF13 Filter Fans IP55- Pack de 6
Article nº : B2322673
Pas encore évalué
225,95 $
Hoffman HF Series 13 Inch Side-Mount Filter Fan for Enclosure, 395 CFM, 115V
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires