Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gant MaxiFlex® Ultimate™ Hi-Vis en tricot sans couture en nylon/élasthanne avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
Conçu et développé comme un gant respirable, MaxiFlex® Ultimate™ est devenu la référence en matière de précision de manutention dans des environnements secs.
Caractéristiques :
Nylon : La doublure en nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus.
Élasthanne : Ajoute du confort et de la respirabilité.
Revêtement : Nitrile
Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l’abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles ou solvants à base d’hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels qui nécessitent la manipulation de pièces huileuses. Le nitrile est durable et aide à maximiser la protection.
Poignée : MicroFoam
MicroFoam est une formulation brevetée du revêtement en nitrile d’ATG qui permet aux gants d’être recouverts d’une fine couche pour plus d’adhérence, de dextérité, de confort et de respirabilité. Ce procédé de revêtement haut de gamme assure une adhérence contrôlée sur sol sec et légèrement huileux, ainsi qu’un confort et une flexibilité maximum.
EN 388 2016 Résultats : 4131X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 3
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.
Niveau d’abrasion ANSI : 4
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.
Conçu et développé comme un gant respirable, MaxiFlex® Ultimate™ est devenu la référence en matière de précision de manutention dans des environnements secs.
Caractéristiques :
- Les revêtements MicroFoam Nitrile sont compatibles avec les huiles légères et offriront une bonne adhérence et une excellente résistance à l’abrasion
- Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Compatible avec les écrans tactiles pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer ses gants
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- 100 % sans silicone
- Respirabilité à 360° - Le revêtement breveté en micro-mousse de nitrile offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant sur le marché aujourd’hui
- 25 % plus mince - Que la plupart des gants en mousse nitrile sur le marché tout en offrant deux fois plus de performances mécaniques
- Forme, ajustement et sensation - Imite la « main au repos », réduisant la fatigue de la main et augmentant le confort
- Dernière technologie de tricotage - Utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, améliorant la sensibilité du bout des doigts
- Pénétration constante de la doublure - À partir du nitrile, ne laissant que la doublure douce reposant contre la peau
- Adhérence optimisée - La finition micro-tasse permet une prise en main contrôlée
- Tous les ingrédients utilisés dans la fabrication et la construction de ce produit sont conformes à la législation REACH
- Ce gant a été lavé avant l’emballage final, ce qui le rend propre et sûr à utiliser
- L’association Oeko-Tex® a évalué et certifié ce produit comme étant sans danger pour la peau dès la seconde où il entre en contact avec la peau
- La Skin Health Alliance a décerné une accréditation dermatologique professionnelle après examen du dossier scientifique derrière ce produit
Nylon : La doublure en nylon sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus.
Élasthanne : Ajoute du confort et de la respirabilité.
Revêtement : Nitrile
Le nitrile est un composé de caoutchouc synthétique qui offre une excellente résistance à la perforation, à la déchirure et à l’abrasion. Le nitrile est également connu pour sa résistance aux huiles ou solvants à base d’hydrocarbures. Les gants enduits de nitrile sont le premier choix pour les travaux industriels qui nécessitent la manipulation de pièces huileuses. Le nitrile est durable et aide à maximiser la protection.
Poignée : MicroFoam
MicroFoam est une formulation brevetée du revêtement en nitrile d’ATG qui permet aux gants d’être recouverts d’une fine couche pour plus d’adhérence, de dextérité, de confort et de respirabilité. Ce procédé de revêtement haut de gamme assure une adhérence contrôlée sur sol sec et légèrement huileux, ainsi qu’un confort et une flexibilité maximum.
EN 388 2016 Résultats : 4131X
Abrasion: 4
Coupe (test de coupe) : 1
Déchirure: 3
Ponction: 1
Coupe (test TDM-100)
Protection contre les chocs : X
La norme EN 388 est une norme européenne. Le niveau de coupe est déterminé par le nombre de cycles qu’il faut à une lame circulaire tournante, qui est tirée sur le matériau sous un poids constant de 500 grammes, pour couper le tissu. Au fur et à mesure que le nombre de cycles augmente, les cotes du gant augmentent également.
Niveau d’abrasion ANSI : 4
Méthode d’essai : ASTM D3389-10
The ANSI/ISEA 105-2016 standard outlines test methods for abrasion and is scored from 0-6. The ASTM D3389-10 is used for uncoated gloves and the end point (failure) is the number of abrasion cycles when the first thread or yarn is broken. Le plus grand nombre de cycles indique une plus grande résistance à l’abrasion du produit et un niveau d’abrasion ANSI plus élevé.
Poids &Dimensions
- Grip Sandy
- Calibre 15 ga
- Taille M
Détails du produit
- Matériau de doublure Nylon/Lycra®
- Prix par Douzaine
- Description MaxiFlex® Ultimate® Nitrile enduits gants
- Type Gants enduits
- Pour une utilisation avec Huile sèche/Light
- Quantité par paquet Paires 12
- Marque PIP
- Couverture de revêtement Paume & Doigts
- Matériau Nylon, Lycra, Nitrile
- Numéro de référence du fabricant 34-874FY/M
- usage Assemblée générale, automobile, peinture
- Couleur Jaune
- Manchette Style Poignet en tricot
- Matériau de revêtement Gants en nitrile
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Panneaux graphiques « Caution Safety Gloves Required », plastique, 7 po l x 10 po H
Article nº : 952821R
Pas encore évalué
16,25 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
PIP® 34-874FY/M MaxiFlex® Ultimate™ Hi-Vis Nylon/Lycra gant Nitrile enduits Medium
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires