Souvent achetés ensemble
Prix : 899,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balance de haute précision capacité Optima 20 kg x 0,1 g
Série de OPH-Z haute capacité de lisibilité caractéristiques soldes de 0,1 g. L’extra-large inox 12 "x 9" plateforme est idéale pour les applications industrielles et de laboratoire dans la production de béton et d’asphalte, de l’agriculture et de contrôle de la qualité.
Série de OPH-Z haute capacité de lisibilité caractéristiques soldes de 0,1 g. L’extra-large inox 12 "x 9" plateforme est idéale pour les applications industrielles et de laboratoire dans la production de béton et d’asphalte, de l’agriculture et de contrôle de la qualité.
Poids &Dimensions
- Longueur de la plate-forme 9 in (22,86 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Largeur de la plate-forme 12 in (30,48 cm)
- Longueur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Lisibilité 0,1 G
- Taille du panoramique/de la plate-forme 12 po x 9 po
- Capacité de poids 20000 G
- Poids 6,6 lbs (3 kg)
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Type Balance de précision
- Quantité par paquet 1
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Boîtier en aluminium et ABS, acier inoxydable
- Tension 110 à 220 V
- Description Balance de précision haute capacité
- Heures de vie de batterie 120
- Draftshield inclus Non
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Série OPH-Z
- Numéro de référence du fabricant OPH-Z20
- Couleur Blanc
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de haute précision Optima 20 kg x 0,1 g 9" x 12"
899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires