Prix : 42,95 $
Le protecteur de couronne plus profond étend la protection sans augmenter le poids. S'adapte facilement sur les lunettes ou respirateurs nécessaires. Utilise un bandeau à cliquet 3 C ou trois mécanismes de montage de capuchon de protection et dispose d'un mécanisme de fente/pin avec des cames de verrouillage. Le système d'adhérence du chenal monte les fenêtres et les saisit en place dans un canal encastré profond pour se protéger de la saleté et des débris. Ce couvre-chef flottant gratuit résiste à la chaleur et offre une durabilité. L'adaptateur intègre une vision large de 8 x 17 fenêtres et écrans qui offre 40 % plus de surface de protection. Visage non inclus.
Poids &Dimensions
- Couronne 4 dans
- Poids 0,88 lbs (.4 kg)
Détails du produit
- Type Couvre-chefs
- Marque Fibre-Métal
- Description Casque ratchet haute performance
- Matériau Noryl®
- Suspension Clé à cliquet
- Numéro de référence du fabricant F400
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ANSI Z.87,1
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
FIBRE-METAL par Honeywell 4178CL, Wide Vision Faceshield Window
Article nº : B312746
Pas encore évalué
15,50 $
Honeywell Fibre-Metal® Green Shade 5 Propionate Faceshield Window, 8 » X 16-1/2 » X 0,06"T
Article nº : B2453137
Pas encore évalué
38,95 $
Honeywell Fibre-Metal® Green Shade 5 Propionate Ext. Voir Faceshield, 9-3/4 » X 19 » X 0,06"T
Article nº : B2453141
Pas encore évalué
61,95 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Intrus™ Lunettes de sécurité Clear + 2 Lens , Clear Frame, qté par paquet : 6
Article nº : B614681
Pas encore évalué
31,20 $
FIBRE-METAL par Honeywell F400, High Performance Faceshield Headgear
42,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires