89,95 $ ch.
Prix: 1 079,40 $ / Pkg of 12
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Des cartouches de polypropylène plissé sont conçus pour une utilisation dans la plupart des applications nécessaire une filtration plissée nominale absolue. Conçu pour contenir des 6. 5 pieds carrés de médias de filtration, notre haute pureté - PP cartouches sont une grande valeur. Ces cartouches sont construits avec des matériaux polypropylène 100 % et assemblés à l’aide du dernier thermique matériel de liaison. Cotes d’efficacité à 99. 98 % (beta 5000). Grande pureté absolue évalué cartouche filtrante en polypropylène plissé.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 40. micron 0
- 10 222"/ DÉF.
- Joints EPDM
Caractéristiques :
- 40. micron 0
- 10 222"/ DÉF.
- Joints EPDM
Poids &Dimensions
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Diamètre 2-3/4 po (6,99 cm)
Détails du produit
- Type Polypropylène plissé
- Fermeture EPDM
- Style de bouchon d’extrémité 222 w/déf
- Quantité par paquet 12
- Marque Filtration Group
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant PP40A10C3E
- Microns 40 micro
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Grande pureté Poly plissé cartouche filtre 40 microns - 2-3/4 Dia x 10 H joints EPDM, 222 w/déf, qté par paquet : 12
89,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit