Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Husky® Self soutenant les citernes sont la solution idéale lorsque le stockage et la main-d'œuvre sont un sujet de préoccupation. Réservoirs de soutien libre sont un réservoir d’eau portatif sans cadre qui peut être rapidement mis en place avec murs montantes libre et rempli par un pompier. Ouvert meilleurs auto support tanks du Husky® sont conçus pour être utilisés comme un réservoir de vidage ou remplis à partir de l’accouplement fourni monté dans le réservoir. Ils sont aussi conçus pour mieux travailler sur des pentes que n’importe quel autre haut réservoir à ciel ouvert sur le marché avec un angle d’inclinaison plus agressif pour aider à prévenir les déversements sur sol incliné. Nos réservoirs de soutenir Self sont fabriqués pour répondre aux normes les plus strictes de contrôle de la qualité. Collier de mousse flottante standard.
Poids &Dimensions
- Hauteur pliée 22 in (55,88 cm)
- Largeur pliée 30 in (76,2 cm)
- Diamètre 135 in (342,9 cm)
- Longueur pliée 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 1800 gal (6 813,74 l)
- Type Autoportante réservoir
- Marque Confinement Portable Husky
- Quantité par paquet 1
- Matériau PVC
- Style Self à bords élevés supportant Tan
- Numéro de référence du fabricant HS-1800-BK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée sur toutes les soudures et les soudures
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky en aluminium/PVC décontamination piscine avec douche ALFDP-55WS - 60" Lx84 « Wx205 » Cap H 180 Gal. Bleu
Article nº : B2116027
Pas encore évalué
3 799,00 $
Husky haut-face auto support Tank HS-1800-22 oz épaisseur 135 "dia. x 46" H 1800 gallon noir
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires