Prix : 285,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Acier laminé à coupes 3/4
- Poignée en Nylon résistant aux chocs de faible poids
- Haute énergie Non-stall moteur & roulements à billes
- Voir à travers les carter de protection
- Roue diamètre 3
Poids &Dimensions
- Poids 1,8 lbs (.82 kg)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Longueur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Marque Pneumatique en Floride
- Description Outil de coupure haute vitesse
- Type d’outil Meuleuses
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI psi
- Numéro de référence du fabricant FP-3801D
- TR/MIN 20000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil de coupure à grande vitesse pneumatique de la Floride
285,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit