Prix : 80,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette formulation est plus forte et plus durable que le Neoprène standard pour des applications plus exigeantes. Le néoprène a un bon équilibre de propriétés et convient aux huiles, à l’eau et aux réfrigérants tout en restant résistant aux intempéries et résistant aux intempéries.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- densité 1,35 g/cm3 lb/pi³
- Résistance à la traction 1500 psi
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Résistance à la déchirure 20 N/mm
- Épaisseur 3/32 en
Détails du produit
- Jeu de compression 0,3
- Description Feuille de caoutchouc néoprène de haute résistance sans adhésif
- Résistance aux UV Bon
- Grade Haute résistance
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Plage de température du matériau -30 à 250 F °F
- Résistance aux produits chimique Bon
- Matériau Néoprène
- Numéro de référence du fabricant BULK-RS-NHS70-649
- Forme Feuille
- Couleur Noir
- Type de sauvegarde Noir
- Duromètre 70A
- Résistance à l’huile Bon
Conformité et certifications
- Certifications ASTM D2000 AV. J.-C. 710
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de caoutchouc de neoprene de haute résistance sans adhésif - 70A - 3/32" épais x 18" wide x 36" Long
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires