Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Paulson High Temperature Window, 10" x 20", Polycarbonate, Clair, IM22-L6F

Paulson High Temperature Window, 10" x 20", Polycarbonate, Clair, IM22-L6F

Article nº : WBB2314085

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 50,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Fenêtre haute température Paulson, 8" x 15-1/2", Propionate, Clair, IM9-P6F

Fenêtre haute température Paulson, 8" x 15-1/2", Propionate, Clair, IM9-P6F

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, rouge

ERB® 67 Capuchon anti-heurt ventilé avec suspension Pinlock à 4 points, rouge

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE - Qté par paquet : 12

OccuNomix Hard Billed Welder’s Cap Black, TN8-06-ONE, qté par paquet : 12

Caractéristiques :

  • Bouclier facial en polycarbonate mesurant 10 " x 20" x 0,060"
  • Évalué pour le service industriel sévère
  • Modèle de trou universel
  • Made in USA
  • ANSI Z87,1+

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Taille de la fenêtre (L X L) 10 "x 20" x. 060"
  • Longueur 10 in (25,4 cm)
  • Épaisseur 0,06 po (.15 cm)

Détails du produit

  • Matériau de la visière En polycarbonate
  • Type de fenêtre Industriel, Haute Température
  • Description Bouclier facial en polycarbonate à haute température
  • Famille de couleurs de visière Effacer
  • Numéro de pièce/modèle de couvre-chef compatible Universal Fit - Fonctionne avec la plupart des marques
  • Pour une utilisation avec Casque ou Cap/Hat Brackets
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Paulson
  • Numéro de référence du fabricant IM22-L6F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ANSI Z87,1
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Paulson High Temperature Window, 10" x 20", Polycarbonate, Clair, IM22-L6F

Paulson High Temperature Window, 10" x 20", Polycarbonate, Clair, IM22-L6F

Article nº : WBB2314085

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant