Prix : 79,95 $
Les clients ont également été consultés
Construit un porte panneau double en acier galvanisé de calibre 24 et un cadre avec la finition de moulin pour la longévité de longue durée. 1/8" épais x 1/2" cellule W fermé joints néoprène entre porte isolée et le cadre assure étanchéité sans obstruction dans le système d’air. Cadre comprend 5/8" knock entaillée sur les onglets. Panneau de porte remplis de 2" isolant de fibre de verre comprimée dans 1" et comprend des charnières continues en aluminium. 14" W x 14" H bride dimensions extérieures. 12-3/4" W x 12-3/4" D x dimensions de bride retour H 5/8". La finition de couleur est Argent. Le nombre de loquets est 1.
Poids &Dimensions
- Ouverture brute 12-3/4 X 12-3/4 po
- Hauteur totale du cadre 14 in (35,56 cm)
- Profondeur d’ouverture 5/8 en
- Largeur d’ouverture 12-3/4 po (32,39 cm)
- Hauteur de la porte 14 in (35,56 cm)
- Largeur de la porte 14 in (35,56 cm)
- Hauteur d’ouverture 12-3/4 po (32,39 cm)
- Largeur totale du cadre 14 in (35,56 cm)
- Poids 4,75 lbs (2,16 kg)
Détails du produit
- Nombre de verrous 2
- Type À charnières
- Marque Acudor
- Matériau Acier galvanisé
- Couleur Argent
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Krylon Industrial Work Day Peinture émaillée Blanc Plat - A04422007, qté par paquet : 12
Article nº : B37399
Pas encore évalué
94,80 $
Couvrir Guard® 25 mil Protection temporaire de Surface 72 "x 180'
Article nº : 261365
Pas encore évalué
1 779,00 $
Protection temporaire de surface cover guard® 40 mil 72 po x 120 pi
Article nº : 261367
Pas encore évalué
1 859,00 $
Couvrir Guard® 10 mil Protection temporaire de Surface 36 "x 393'
Article nº : 261361
Pas encore évalué
655,00 $
Board® de RAM 38" W x 100' L (317 pieds carrés) Protection de plancher temporaire - RB 38-100, qté par paquet : 16
Article nº : B1581423
Pas encore évalué
2 175,20 $
Protecteur de montant Column Sentry®, diamètre hors tout de 38 po x 42 po H, ouverture carrée de 18 po x 18 po, jaune
Article nº : B1653765
Pas encore évalué
1 439,00 $
Zircon MultiScanner® i520 OneStep®
Article nº : B2277468
Pas encore évalué
125,95 $
Porte d’accès au conduit à charnière Acudor, 14"H x 14"W, Argent
79,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires