23,75 $ ch.
Prix: 142,50 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Sterilite Hinged Lid Industrial Tote 14619006- Noir/Racer Rouge 12 Gallon/45 Liter 21-3/4 x 15-3/8 x 12-1/2
Contenants de manutention industrielles sont durables et conçus pour les besoins de stockage plus actifs. Murs canalisées fournissent ajouté force et aident à résister à l’écrasement sous des charges plus lourdes. Les panneaux d’extrémité profilée créent des poignées intégrées pour le levage confortable. Loquets robustes fixez solidement le couvercle à la base tandis que la finition texturisée fournit une poignée anti-dérapante. Le couvercle résistant au goutte à goutte ajustement serré offre une protection maximale contre les éléments se mouiller. Couvercles encastrés Deep permettent d’empilage sûr pour maximiser l’espace de stockage disponible. La conception du couvercle, et le trous de la clé, fournit des options pour arrimages garder totes en place lors de transport et d’entreposage.
Contenants de manutention industrielles sont durables et conçus pour les besoins de stockage plus actifs. Murs canalisées fournissent ajouté force et aident à résister à l’écrasement sous des charges plus lourdes. Les panneaux d’extrémité profilée créent des poignées intégrées pour le levage confortable. Loquets robustes fixez solidement le couvercle à la base tandis que la finition texturisée fournit une poignée anti-dérapante. Le couvercle résistant au goutte à goutte ajustement serré offre une protection maximale contre les éléments se mouiller. Couvercles encastrés Deep permettent d’empilage sûr pour maximiser l’espace de stockage disponible. La conception du couvercle, et le trous de la clé, fournit des options pour arrimages garder totes en place lors de transport et d’entreposage.
- Construction robuste pour rassurer les éléments est protégée
- Couvercles encastrés permettent totes être empilés efficacement
- Couvercle sécurisé loquets robuste au fini texturé et de base fournit poignée anti dérapante
- Conception de trou dans le couvercle fournit des options pour les dispositifs d’arrimage
Poids &Dimensions
- Largeur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Longueur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Taille (L x l x H) 21-3/4 x 15-3/8 x 12-1/2 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 45,42 l (12 pi³)
- Type Conteneur de stockage
- Quantité par paquet 6
- Marque Stérilité
- Matériau Plastique
- Style Couvercle à charnière
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 14619006
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Sterilite Hinged Lid Industrial Tote 14619006- Noir/Racer Rouge 12 Gallon 21-3/4 x 15-3/8 x 12-1/2, qté par paquet : 6
23,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit