Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Acheteurs produits attelage plaque pour Ford® F350/F450/F550 1999+ - 1809030B

Acheteurs produits attelage plaque pour Ford® F350/F450/F550 1999 + - 1809030B

Article nº : WBB2276419

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 859,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Acheteurs produits attelage plaque pour Chevy®/GM® 3500 - 1809035A

Acheteurs produits attelage plaque pour Chevy®/GM® 3500 - 1809035A

Acheteurs produits attelage plaque w / 2-1/2" Tube récepteur pour Ford® F350/F450/F551 - 1809061A

Acheteurs produits attelage plaque w / 2-1/2" Tube récepteur pour Ford® F350/F450/F551 - 1809061A

Acheteurs produits véhicule ICC pare-chocs 62" Long x 17-1/2" Tall - 1809025

Acheteurs produits véhicule ICC pare-chocs 62" Long x 17-1/2" po - 1809025

Positionne la plaque d’attelage des acheteurs produits caractéristiques multiples téton crochet de montage, deux faux anneaux en D, et un trou préperforé qui s’adapte à la plupart trailer connecteurs électriques. La plaque d’attelage est préfabriqué et prêt à l’emploi. La plaque d’attelage épaisseur 1/2 po comprend protection pare-chocs ICC et caractéristiques d’un noir laqué finition pour résistance à la corrosion. Elle devrait être soudé et boulonné au châssis. S’adapte Ford® F350/F450/F550 1999 +. S’il vous plaît consulter le châssis du véhicule/manuel du propriétaire avant d’installer.

Fonctionnalités
  • Prêt-à-utiliser avec peu ou aucune fabrication nécessaire.
  • Résistant à la corrosion noir poudre-enduit de finition.
  • Location de remorque intégré de connecteur.
  • Quatre positions de montage de crochet de remorquage.
  • Protection intégrée du pare-chocs ICC.

*Pour une utilisation avec Ford® F350, F450, F550 GMC® 3500, 4500, 5500, RAM® 3500

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-1/4 po (13,34 cm)
  • Largeur 63 in (160,02 cm)
  • Hauteur 15-5/8 po (39,69 cm)
  • Poids 107,97 lbs (49,08 kg)

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec *S’adapte certains camions, voir copie pour plus de détails.
  • Marque Buyers Products
  • Description Plaque d’attelage
  • Matériau Acier au carbone
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant 1809030B
  • M.G.T.W. 20 000 lbs
  • Couleur Noir
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
Acheteurs produits attelage plaque pour Ford® F350/F450/F550 1999+ - 1809030B

Acheteurs produits attelage plaque pour Ford® F350/F450/F550 1999 + - 1809030B

Article nº : WBB2276419