Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gand 72" Longueur Hold-Up Display Rail - Paquet de 2
Rail d’affichage pour le Hold-up de Gand est une solution créative et sécuritaire à l’affichage des notes, rappels et oeuvre - à peu près tout ce qui doit être communiquée. Hold-up a la possibilité de publier des éléments minces et épais côte à côte. Le meilleur de tous, à cause du Hold-up de conception brevetée, il n’y a aucun risque de déchirure ou d’endommager ce qui est affiché. Pas besoin de ruban adhésif, des punaises ou des clics-infos. Avant clair permet de tout papier transparaître. Le Hold-up se marie avec n’importe quelle surface et est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans un couloir de l’école, sur votre réfrigérateur ou votre classeur de bureau.
Caractéristiques :
En savoir plus sur Gand.
Rail d’affichage pour le Hold-up de Gand est une solution créative et sécuritaire à l’affichage des notes, rappels et oeuvre - à peu près tout ce qui doit être communiquée. Hold-up a la possibilité de publier des éléments minces et épais côte à côte. Le meilleur de tous, à cause du Hold-up de conception brevetée, il n’y a aucun risque de déchirure ou d’endommager ce qui est affiché. Pas besoin de ruban adhésif, des punaises ou des clics-infos. Avant clair permet de tout papier transparaître. Le Hold-up se marie avec n’importe quelle surface et est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans un couloir de l’école, sur votre réfrigérateur ou votre classeur de bureau.
Caractéristiques :
- La conception brevetée fournit une solution créative et sûre pour l’affichage de matériaux sans risque de déchirure ou d’endommager
- Pas besoin de ruban adhésif, de bords ou de pushpins
- Permet à la flexibilité de poster des articles épais et minces côte à côte
- L’avant clair permet le spectacle entier de papier et se fond avec n’importe quelle surface
- Attachez-vous au dessus d’une planche ou montez séparément
En savoir plus sur Gand.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 1/2 en
- Hauteur 1-9/64 po (2,9 cm)
Détails du produit
- Description Affichage Hold-Up Rail
- Type Bulletin Bar
- Intérieur/extérieur Indoor
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 2
- Marque Ghent
- Magnétique Non
- Style Porte-rouleaux
- Numéro de référence du fabricant H72-2
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre Plastique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Made in USA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
769,00 $
Gand 72" Hold-Up Display Rail - 2 Pack
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires