Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ensemble de pilotes d’écrou d’arbre creux SAE - 48445
Écrou d’arbre creux de le 7PC comprend les tailles 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, & 1/2. Qualité industrielle conçue pour la fiabilité et la fonctionnalité. La poignée de deux composants de ComfortGrip est un noyau de thermoplastique robuste pour la force et la résistance à la séparation. Le caoutchouc surmoulé de revêtement est pour une adhérence supérieure. Poignée a été redimensionnée avec précision pour alimenter le braquage maximal sans endommager l’écrou tête prise ou l’écrou ou boulon. Lorsqu’une clé réglable ou plate est trop lente ou ne tient pas, utilisez Bondhus Nut Drivers.
Écrou d’arbre creux de le 7PC comprend les tailles 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, & 1/2. Qualité industrielle conçue pour la fiabilité et la fonctionnalité. La poignée de deux composants de ComfortGrip est un noyau de thermoplastique robuste pour la force et la résistance à la séparation. Le caoutchouc surmoulé de revêtement est pour une adhérence supérieure. Poignée a été redimensionnée avec précision pour alimenter le braquage maximal sans endommager l’écrou tête prise ou l’écrou ou boulon. Lorsqu’une clé réglable ou plate est trop lente ou ne tient pas, utilisez Bondhus Nut Drivers.
Poids &Dimensions
- Taille de l’ouverture Divers (Set) dans
- Gamme de longueur totale Divers (ensemble)
- Gamme de tailles d’ouverture Divers (ensemble)
- Taille Divers (Set) dans
- Calibre de jeu 3/16"-1/2 »
Détails du produit
- Type Ensemble de pilotes pour écrou
- Marque Bondhus
- Impact a approuvé Non
- Type d’arbre Creux
- Système de mesure SAE (fractionnaire)
- Numéro de référence du fabricant 48445
- Nombre de pièces 7
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bondhus 48445 arbre creux tourne-écrou mis SAE
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires