Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire de sécurité en acier Homak 6 canons - Noir
Le Cabinet de sécurité 6 pistolet est fabriqué avec la plus haute qualité des matières premières disponibles. Avec une épaisseur d’acier 1 mm, cet appareil propose organisation maximale. Un point quatre serrures tubulaires comprend deux individuellement codées clés.
Le Cabinet de sécurité 6 pistolet est fabriqué avec la plus haute qualité des matières premières disponibles. Avec une épaisseur d’acier 1 mm, cet appareil propose organisation maximale. Un point quatre serrures tubulaires comprend deux individuellement codées clés.
Poids &Dimensions
- Échelle de hauteur 51 à 60 pouces
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur intérieure 56-3/4 po (144,15 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 9-3/4 po (24,77 cm)
- Poids 50 lbs (22,73 kg)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre d’étagères fixes 1
- Capacité Jusqu’à 6 canons pi³
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Marque Homak
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant HS30103605
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 6-10
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA DOJ
- Feu de note Non-coupe-feu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : flattop
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Coffre-fort pour armes à feu Homak, 6 armes à feu, acier, HS30103605, 14 po x 10 po x 57 po, noir
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires