Prix : 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Le Cabinet de sécurité 8 pistolet est fabriqué avec la plus haute qualité des matières premières disponibles. Avec une épaisseur d’acier 1 mm, cet appareil propose organisation maximale. Un point quatre serrures tubulaires comprend deux individuellement codées clés.
Poids &Dimensions
- Échelle de hauteur 51 à 60 pouces
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 57-1/4 po (145,42 cm)
- Échelle de largeur 21 à 25 pouces
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur intérieure 56-1/2 po (143,51 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 8-7/8 po (22,54 cm)
- Poids 64 lbs (29,09 kg)
- Largeur intérieure 20-3/4 po (52,71 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 1
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre d’étagères fixes 1
- Capacité Jusqu’à 8 canons pi³
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 1
- Marque Homak
- Type de porte Fermeture manuelle
- Numéro de référence du fabricant HS30103660
- Couleur Noir
- Gamme de capacité de pistolet 11-15
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications CA DOJ
- Feu de note Non-coupe-feu
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tim
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boîte d’adjonction HS10103025 au coffre Homak First Watch à 12 armes à feu – 21 po x 10 po x 19 1/2 po, noir
Article nº : B482009
Pas encore évalué
335,95 $
La première montre de 14 canons HOMAK Gun Safe ajouter sur la zone de HS10121908 - 19 "x 8" x 8 ", noir
Article nº : B1449200
Pas encore évalué
185,95 $
La première montre de 8 canons HOMAK Gun Safe ajouter sur la zone HS10120619 - 19 po x 5-3/4 "x 7-7/8 po., noir
Article nº : B1449198
Pas encore évalué
145,95 $
HOMAK 8 canons en acier de sécurité Gun Safe HS30103660 - 21 "x 10" x 57-1/4", noir
749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires