Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Batterie AJC Honda NH80MD Aero 80CC Batterie scooter (1983-1984), 4,5 Amplis, 12V, Terminaux B

Batterie AJC Honda NH80MD Aero 80CC Batterie scooter (1983-1984), 4,5 Amplis, 12V, Terminaux B

Article nº : WBB0029674

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 33,95 $

Quantité

Batterie AJC Honda NH80MD Aero 80CC Batterie scooter (1983-1984), 4,5 Amplis, 12V, Terminaux B

Description :

  • AJC® de remplacement compatible avec la batterie de scooter Honda NH80MD Aero 80CC (1983-1984)
  • Usine activée, cette batterie arrive entièrement scellée, chargée et prête à l’action
  • Technologie D’AGM sans entretien, pas besoin d’ajouter de l’acide ou de l’eau jamais
  • Remplacement OEM exact garanti pour s’adapter facilement et précisément
  • Boîtier PP à impact élevé pour une résistance maximale aux vibrations
  • Batteries De remplacement AJC® Powersports
  • Vous devez réutiliser : votre câblage et votre matériel existants. Ce sont des batteries de remplacement seulement
  • Il est de votre responsabilité de vérifier que les piles commandées correspondent aux piles de votre unité avant de passer votre commande. Nous ne sommes pas responsables des commandes incorrectes
  • Acheter en toute confiance. Nos batteries sont soutenues par des retours faciles de 30 jours et une garantie de 12 mois
  • Construit pour gérer n’importe quelle route, la saleté, la neige et l’eau peuvent plat dehors

Disclaimer: Nos produits ne sont pas affiliés ou autorisés par Honda.

Spécifications :

  • Tension : 12V
  • Capacité: 4,5Ah
  • Amplis de la manivelle froide: 70
  • Polarité: -/+
  • Terminal: B
  • Dimensions: L 4,5 x W 2,8 x H 4,2 pouces
  • Poids : 10,6 % lbs
Référence croisée

  • AJC ATX5L remplace
  • APTX5L
  • APTX5L-BS
  • CT5L
  • CTX5L
  • CTX5L-BS
  • GTX5L-12B
  • PT5L (PT10L)
  • SC5LFA
  • ST5L-BS
  • YTX5L-BS
  • Plus de nombreux autres modèles de batteries powersports


Poids &Dimensions

  • Largeur 2,8 po
  • Longueur 4,5 po
  • Hauteur 4,2 po
  • Poids 4,1 lbs

Détails du produit

  • Tension 12 V
  • Bornes B
  • Ampérage 4,5 A
  • Numéro de pièce/modèle compatible AJC-PS-ATX5L-520508
  • Type Aga
  • Pour une utilisation avec Honda NH80MD Aero 80CC Scooter Batterie (1983-1984)
  • Marque Batterie de l’AJJ
  • Quantité par paquet 1
  • Numéro de référence du fabricant AJC-PS-ATX5L-520508

Garantie

  • Garantie 1 an
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Batterie AJC Honda NH80MD Aero 80CC Batterie scooter (1983-1984), 4,5 Amplis, 12V, Terminaux B

Batterie AJC Honda NH80MD Aero 80CC Batterie scooter (1983-1984), 4,5 Amplis, 12V, Terminaux B

Article nº : WBB0029674

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant