Prix : 99,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Honeywell 24 V universel relais W / bipolaire sans commutation
24 relais V d’objectif général avec commutation SPST N.O..
24 relais V d’objectif général avec commutation SPST N.O..
Poids &Dimensions
- Profondeur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Largeur 2-5/32 po (5,48 cm)
- Hauteur 1-7/8 po (4,76 cm)
Détails du produit
- Marque Honeywell
- Description Relais d’usage général avec bipolaire N.O. de commutation
- hertz 60 Hz
- Tension de la bobine 24 V
- Numéro de référence du fabricant R8228D1018
- Ampérage 3,0 A @ 480 Vac; 5,5 A @ 120 Vac, 208 Vac, 240 Vac, 277 Vac A
- Type de connexion respirateur Bornes de connexion rapide 1/4"
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Honeywell R8228D1018 24 V polyvalente relais W / bipolaire sans commutation
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit