Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le V8043A1029 de Honeywell 24V 3/4 en. Vanne de Zone motorisé de sueur raccordement basse tension comprend 3,5 capacité de Cv. Les valves bidirectionnelles marche basse tension se composent d’un actionneur et la valve pour contrôler le débit d’eau chaude. Caractéristiques : Honeywell V8043A1029 vanne de zone comprend un ouvre-boîte manuel pour le fonctionnement de la vanne sur la panne de courant ; vanne revient à la position automatique lorsque l’alimentation est rétablie. Cette valve peut être installée sans démontage, et la construction compacte permet une installation facile. Bloc moteur complet peut-être être enlevé ou remplacé sans briser les raccordements de ligne de plomberie ou vidanger le système tandis que le moteur de l’actionneur peut être remplacé sans enlever le corps de la valve ou de vidanger le système.
Poids &Dimensions
- Vitesse maximale (par seconde) 3,5 Cv pi/s
- Taille de pipe 3/4 en
- Taille du tuyau DN DN20
Détails du produit
- Description Basse tension motorisés vannes de Zone
- Pression lb/po2 20
- Type Bidirectionnelle, Straight-through
- Pour une utilisation avec Commande hydronique
- Position hors tension Normalement fermé
- Marque Honeywell
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant V8043A1029
- Type de connexion respirateur Sueur
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Honeywell V8043A1029 - vanne de Zone motorisées, 3/4 de pouce 24V Sweat Conn basse tension
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit