Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contrôleur Aquastat haute ou basse limite avec température de fonctionnement de 100 F à 240 F et différentiel adj. de 5 F à 30 F. 1/2 « NPT bien Spud Taille
Poids &Dimensions
- Diamètre 3/8 en
- Longueur capillaire 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 2-7/8 po (7,3 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Limite haute ou basse
- Marque Honeywell
- Description Haute ou basse limite Aquastat contrôleur
- Type de commutateur SPST, contacts briser sur l’élévation de température
- Numéro de référence du fabricant L4006A1017
- Plage de contrôle de la température 100 à 240 ° F
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Haute de Honeywell Aquastat faible W / L4006A1017 de température 100 à 240 F de fonctionnement
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires