Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Crochet et boucle disque 5" dia. 240 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37562 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 240 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37562, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006843

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,91 $ ch.

Prix: 45,50 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

Crochet et boucle disque 5" dia. 280 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37563 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 280 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37563, qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" dia. 220 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37520 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 220 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37520, qté par paquet : 50

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 80 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52580 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 80 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52580, qté par paquet : 100

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 120 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52520 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 120 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52520, qté par paquet : 100

Encore à lamelles Type grain céramique de 29-4/1 "x 2/7" 8 36 - Abrasifs Unies - Sait 72250 - Qté par paquet : 10

Encore Rabat Disc Type 29 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Ceramic - abrasifs Unis - Sait 72250, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - Grit 11 zircone 60" - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - 11" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

Crochet et boucle disque 5" dia. 240 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37562

Grain de corindon stearated prime - pour utilisation à sec uniquement. Excelle sur les surfaces peintes et apprêtées. Taux d’élimination rapide pour la finition de la carrosserie, bois, métal et applications marines. Revêtement de stéarate de prime et revêtement ouvert structure lubrifie et empêche le chargement.

Poids &Dimensions

  • Diamètre 5 dans

Détails du produit

  • Type de pièce jointe Crochet & boucle
  • Pour une utilisation avec Peinture, métal, aluminium, bois &
  • Grade Très Fine
  • UPC 699053375625
  • Compatibilité de l’outil Ponceuse à disque
  • Grit 240
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série 4S
  • Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Crochet et boucle disque 5" dia. 240 grains d’oxyde d’aluminium - Abrasifs Unies - Sait 37562 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle disque 5" ø 240 grain oxyde d’aluminium - abrasifs Unis - Sait 37562, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006843

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant