Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Disque de crochet et de boucle 6A 6" Dia. 400 Oxyde d'aluminium de grain - Abrasifs Unies - Sait 36428 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle Disc 6A 6" Dia. 400 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 36428, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006523

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

0,86 $ ch.

Prix: 43,00 $ / Pkg de 50

Quantité

Les clients ont également été consultés

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 80 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52580 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 80 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52580, qté par paquet : 100

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 120 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52520 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 120 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52520, qté par paquet : 100

Encore à lamelles Type grain céramique de 29-4/1 "x 2/7" 8 36 - Abrasifs Unies - Sait 72250 - Qté par paquet : 10

Encore Rabat Disc Type 29 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Ceramic - abrasifs Unis - Sait 72250, qté par paquet : 10

PSA Disc 1" Dia. 80 Grit Oxyde d'aluminium - Abrasifs Unies - Sait 34992 - Qté par paquet : 50

PSA Disc 1" Dia. 80 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 34992, qté par paquet : 50

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - Grit 11 zircone 60" - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - 11" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

Disque de crochet et de boucle 6A 6" Dia. 400 Oxyde d'aluminium de grain - Abrasifs Unies - Sait 36428

Grain d'oxyde d'aluminium stéaté - notre meilleur disque d'économie. Le revêtement de stéatage et la structure ouverte de manteau lubrifitetet et empêche le chargement. La résine forte au-dessus de la construction de liaison de résine est résistante à la chaleur et à l'humidité.

Poids &Dimensions

  • Poids de support B
  • Diamètre 6 dans

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Peinture, métal, aluminium, bois &
  • Grade Super Fine
  • UPC 699053364285
  • Compatibilité de l’outil Ponceuse à disque
  • Grit 400
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série 6A
  • Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Disque de crochet et de boucle 6A 6" Dia. 400 Oxyde d'aluminium de grain - Abrasifs Unies - Sait 36428 - Qté par paquet : 50

Crochet et boucle Disc 6A 6" Dia. 400 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 36428, qté par paquet : 50

Article nº : WBB0006523

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant