Prix : 2 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
HAUTE CAPACITÉ PORTE-MANTEAUX PLIANT
L 97" portemanteau avec fourche Triple crochets
Porte-manteaux pliant développez stockage supplémentaire ! Porte-manteaux de pliage peut être mis en place pour accueillir un grand nombre de couches puis plié et stocké dans un espace restreint jusqu'à ce que nécessaire à nouveau. Se déplace facilement sur 4" diamètre roulement à billes sur roulettes. 97 "L porte-manteaux est un choix populaire pour la réunion, location, d’accueil et de convention. Ouvre à 8' et caractéristiques de vinyle enduit clayettes métalliques. Comprend 48 Triple broches crochets qui sont fabriqués en acier enduit de vinyle pour les capacités de couche haute. Entièrement assemblé.
L 97" portemanteau avec fourche Triple crochets
Porte-manteaux pliant développez stockage supplémentaire ! Porte-manteaux de pliage peut être mis en place pour accueillir un grand nombre de couches puis plié et stocké dans un espace restreint jusqu'à ce que nécessaire à nouveau. Se déplace facilement sur 4" diamètre roulement à billes sur roulettes. 97 "L porte-manteaux est un choix populaire pour la réunion, location, d’accueil et de convention. Ouvre à 8' et caractéristiques de vinyle enduit clayettes métalliques. Comprend 48 Triple broches crochets qui sont fabriqués en acier enduit de vinyle pour les capacités de couche haute. Entièrement assemblé.
Poids &Dimensions
- Profondeur 25 in (63,5 cm)
- Largeur 97 in (246,38 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Style de crochet porte-manteau de pliage
- Type Porte-manteaux autoportant
- Capacité de vêtement 144
- Marque Groupe de Magnuson
- Matériau Acier
- Style Porte-manteaux pliant
- Numéro de référence du fabricant MR801K-CG
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Crochet Style pliage portemanteau avec 48 broches Triple crochets, capacité 144 couches
2749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires