Prix : 745,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le thermostat King’s Hoot WIFI combine les dernières technologies avec un design moderne et élégant, offrant un contrôle utilisateur inégalé. Il est très précis de télédétection technologie économise jusqu'à 28 % des coûts de chauffage. Cette fonctionnalité permet d’obtenir des niveaux plus élevés de confort avec des sautes de température réduite par rapport aux modèles de l’économie. Grâce à son interface d’app smartphone simple et intuitive, vous pouvez contrôler tous les thermostats dans votre maison en toute simplicité. Contrôle est toujours dans la paume de vos mains. Avec des mises à niveau du micrologiciel Over-the-Air (OTA). Téléchargez les mises à jour automatiques en temps réel du logiciel système.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le confort à portée de clic : Grâce à son interface simple et intuitive pour téléphone intelligent, vous pouvez contrôler facilement tous les thermostats de votre maison. Le contrôle est toujours dans la paume de vos mains
- Contrôle du confort pour chaque pièce de votre maison : Avec Hoot installé dans chaque pièce de votre maison, chaque membre de la famille peut bénéficier d’un contrôle individualisé de la température. Chaque thermostat du système de zonage Hoot a son propre programme individuel, de sorte que le confort de votre maison correspondra étroitement à la routine et au style de vie de votre famille
- Programmable avec l’application Hoot Smart Phone
- Grand écran tactile LCD
- Multi-Volt Évalué 120/208/240V
- Tension de ligne simple ou double pôle
- Mise à niveau du micrologiciel Over-The-Air (OTA)
- Plage de température 41° - 90°F (5° - 32°C)
- Verrouillage de la température maximale défini par l’utilisateur
- Programme 4 ou 6 périodes par jour pour une flexibilité maximale
- Détection électronique avec thermistance pour un contrôle précis de la température (±1°F)
- Pour une utilisation sur les plinthes, les radiateurs électriques forcés et radiants par ventilateur
- Se monte directement sur une boîte de prise électrique verticale de 2x4 pouces
- Certifié ETL pour les États-Unis et le Canada selon les normes UL et CSA
- Disponible en blanc ou noir
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Tension 240/208/120 V
- Emplacement de montage Murale
- Programmable Oui
- Ampérage 16 A
- Plage de contrôle de la température 41 à 90 ° F
- Pour une utilisation avec Plinthes chauffantes, Chauffage mural, Chauffage de couverture
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant K902-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSA, cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Electric Hoot Wifi Thermostat électronique programmable, double pôle, 120/208/240V, blanc
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit