Prix : 868,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Hoover aspirateur vertical du vitesse du 13" 2 Hushtone
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 Vitesse moteur : utiliser la vitesse inférieure pour moins de perturbations bruit et utiliser le mode Boost pour les endroits très passants où la puissance supplémentaire est importante
- Système scellé de l’allergène : Pièges 99 % de saleté, la poussière et pollens 0,5 microns pour un air plus pur grâce à la technologie Hexaguard
- Outil gratuit de montage/Maintenance : sortir de la boîte et commencer à l’utiliser
- Aucun outil nécessaire
- Indicateur de performance : Savoir quand la machine est bouchée ou le sac est plein
- Nettoyer-Drop Bag : Moins de poussière lorsque vous jetez des utilisé sacs
- Système de rouleau-brosse & ceinture facile d’accès : Aucun outil nécessaire pour l’entretien pièce cordon : économiser de l’argent avec le facile à remplacer rallonge
- Poignée ergonomique : Diminue le stress main et du poignet
- ScatterGuard raclette : Réduit la dispersion de la saleté et les débris
- Intellibelt™ technologie : prévient les dommages de ceinture avec capteur de ceinture-jam
Poids &Dimensions
- Largeur 13 dans
- Hauteur 13 dans
- Poids 18,5 lbs
- Longueur du cordon 40 pi-pi
- Largeur de nettoyage 13 » dans
- Taille Pinte 4,5
Détails du produit
- Tension 120 V
- Puissance en watts 1200 W
- Type Chut Tone™
- Marque Hoover
- Matériau Plastique
- Collection de saleté Sacs de type CU2 goutte propre
- filtration Micro HEPA
- Numéro de référence du fabricant CH54113
- Couleur Gris
- Amplis moteur 10,0 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoover aspirateur vertical du vitesse du 13" 2 Hushtone
868,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit