Prix : 2 189,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 189,00 .
- Achetez 6-11 2 075,00 .
- Acheter 12+ 2 009,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Camion-trémie - calibre 14, entièrement soudé, construction étanche. Capacité de 3/4 verges cubes. 2 roulettes rigides et 2 roulettes pivotantes avec des roues en polyuréthane de 6 pouces offrent un camion roulant en douceur, même à pleine charge. Bord supérieur est renforcée avec angle 1" pour une durabilité accrue. 3/16" épais dumping genoux offre deux étape action de dumping. Deux poignées de diamètre 1" ne sera pas coupé entre tes mains d’opérateurs lors du levage. Finition enduite par poudre grise poids lourds.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 40-5/8 po (103,19 cm)
- Poids 149 lbs (67,73 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 56-3/4 po (144,15 cm)
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 0,75 yd³ (0,69 m)
- Type de construction All-Welded
- Type Camion à bascule à trémie
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Camion de Tilt en acier
- Numéro de référence du fabricant HT-2751-6PY
- Couleur Gris
- Type de roue (2) Pivotant, (2) Rigide, Polyuréthane
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 339,00 $
Petite trémie Giant® HT-2751-6PY 2000 lb capacité de camion
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires