Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Organiser les gants d’examen en latex, vinyle et nitrile pour un accès rapide et facile. Fait de plastique blanc résistant. Détenir toutes les tailles de gants utilisés dans une seule grille commode. Charger avec des quantités multiples de gants de mouvement rapides pour réduire la fréquence de remplissage et out-of-stocks. Détient des boîtes à gants tous les fabricants. Supports ne perçoivent pas la poussière et la saleté. Dimensions: 11"H x 20"W x 4"D.
Distributeur de gants seulement. Les boîtes à gants affichées ne sont pas incluses.
Distributeur de gants seulement. Les boîtes à gants affichées ne sont pas incluses.
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Type Titulaire de la boîte à gants
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication de l’horizon
- Assemblage requis Non
- Description Distributeur de gants de chargement par le haut
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 5116-W
- Capacité Quadruple
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur à gants horizontal en plastique à chargement sur le dessus Horizon Mfg., contient 4 boîtes, 11 po H x 20 po L x 4 po D, blanc
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires