Prix : 2 700,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 700,00 .
- Achetez 3-5 2 565,00 .
- Acheter 6+ 2 484,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Magasins de Rack horizontal feuille feuille biens et autres matériaux plats avec facilité.
Support horizontal feuille stocke point plat pour réduire la déformation des matériaux minces. 5 hauteur fixe étagères permettent rangement organisé avec 9-1/2" H jeu de plateau. Cadre en acier soudé toutes les accommoder la lb 2000. Extrémités ouvertes permettent l’accès de tous les côtés. Comprend le décalage vers le bas de boulons d’ancrage. Panier feuille mesure 102-3/4"« L x 54,5 » « W x 48 » « H globale.
Support horizontal feuille stocke point plat pour réduire la déformation des matériaux minces. 5 hauteur fixe étagères permettent rangement organisé avec 9-1/2" H jeu de plateau. Cadre en acier soudé toutes les accommoder la lb 2000. Extrémités ouvertes permettent l’accès de tous les côtés. Comprend le décalage vers le bas de boulons d’ancrage. Panier feuille mesure 102-3/4"« L x 54,5 » « W x 48 » « H globale.
Poids &Dimensions
- Profondeur 102 in (259,08 cm)
- Largeur 54-1/2 po (138,43 cm)
- Longueur 102-3/4 po (260,99 cm)
- Capacité maximale des étagères 1500 lbs. to 2000 lbs.
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Poids 434 lbs (197,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 5
- Type de construction Soudé
- Nombre de compartiments 4
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant FEUILLE-R-57
- Capacité des étagères 2000 lbs (909,09 kg)
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MICHAEL
Date de : Septembre 18, 2020
-
Reviewer : Ben
Date de : Juillet 22, 2020
Votre commentaire :
Grand rack ! Article très unique et était facile à trouver. -
Reviewer : KAREN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous mettons tout notre métal et les tuyaux sur ce rack
Produit Q et A
Il ya 1 questions pour ce produit.
-
Si ceux-ci peuvent être empilés ?
Question posée par : AC, 13, 2018 mai
Répondre à cette question
5 étagères porte-feuilles horizontales, capacité de 10000 lb, bleu
2700,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit