Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant

Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant

Article nº : WBB192986

(3)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 709,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Edwards, signalisation, 889D-AW, endroit dangereux corne Ex-Pr 20-24VDC

Edwards, signalisation, 889D-AW, endroit dangereux corne Ex-Pr 20-24VDC

Patlite EHV-M2HG MP3 Smart alerte, Programmable, écru, AC100V à AC240V par l’utilisateur

Patlite EHV-M2HG MP3 Smart alerte, Programmable, écru, AC100V à AC240V par l’utilisateur

Edwards, signalisation 52 a-N5-40WH tournant stroboscopique ambre 120V AC

Edwards, signalisation 52 a-N5-40WH tournant stroboscopique ambre 120V AC

Le klaxon de résonance Federal Signal modèle 52 produit 114dBa @ 10 pieds (124dBa @ 1m) avec une gamme de pieds 1,000. Il est capable de pénétration des niveaux de bruit ambiant élevé. Être activés électriquement, le modèle 52 n’exige pas un compresseur d’air pour fonctionner. Le modèle 52 est capable de supporter les chocs, les vibrations, les poussières et les conditions atmosphériques rencontrées en utilisation Off-Road. Est la température de fonctionnement - 40° F à 185° F (-° 40C et 85° C). Joints en caoutchouc et un connecteur d’alimentation en font le modèle 52 complètement étanche à l’eau. Le projecteur et les pièces internes sont en acier galvanisé ou en acier inoxydable pour résister à la corrosion ; l’extérieur est revêtu d’une peinture émail gris. Le boîtier est en aluminium moulé. Câblage interne lié et adhésif-collé permet d’éviter les court-circuits, les ruptures de fil et les connexions desserrées. Le modèle 52 est disponible à 24VDC. C' est 18-32V plage de fonctionnement permettant d’incohérences de tension. Le modèle 52 a un cycle de cinq minutes et cinq minutes au large. Klaxon résonnant de Federal Signal modèle 52 est spécifiquement conçu pour les véhicules tout-terrains. Il fournit le son très fort pour lesquels un klaxon d’air est généralement requise, mais sans la nécessité d’un compresseur coûteux. Utilisés par les principaux fabricants d’équipements de construction, les klaxons résonnants du modèle 52 répondent aux besoins d’avertissement de tout véhicule hors route travaillant dans un environnement très bruyant, y compris les excavatrices, les rétrocaveuses, les compacteurs (rouleaux compresseurs), les chargeuses, les tracteurs, les bulldozers, les trancheuses et les grattoirs. 5 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
  • Longueur 21-1/2 po (54,61 cm)
  • Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
  • Poids 9 lbs (4,09 kg)

Détails du produit

  • Made in USA Oui
  • Température de fonctionnement -40F à 185F
  • Tension 24 V
  • Emplacement de montage Surface
  • Famille de couleurs LED Gris
  • Courant de fonctionnement 4 A
  • Type Corne de résonance standard
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Federal Signal
  • Décibels 114
  • Numéro de référence du fabricant 52 024-1
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : STEVE

    Date de : Avril 23, 2019

    Loud
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien pour ce que nous devons & prix est mieux que la concurrence
  • Reviewer : Carl « Mackie »

    Date de : Avril 23, 2019

    Grande
    Votre commentaire :
    Excellent Service
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 1 259,05 $ avec ce produit comparable

Wolo 390-24 Mighty Mo™ Heavy Duty Industrial Horn, 24 Volt, 5,9 Amps, DBA: 124 -1 M, IP67, Noir

Article nº : 502009

Pas encore évalué

Expédié en 90 jours ouvrables (à partir des É.-U.)

449,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant

Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant

Article nº : WBB192986

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Federal Signal 52-024-1 Horn, 24VDC, résonnant
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant