Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
Acheteurs de tuyau Clamp, HK1913, 1-1/8" diamètre de serrage, diamètre de trou de boulon 13/32", 25 PCS/sac
Article nº : WBB919299
Pas encore évalué
Quantité minimale: 2
Prix : 42,95 $
Les clients ont également été consultés
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc165, 2-1/2" diamètre Nominal, 2,20" Min Dia, 2,51" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc165, 2-1/2" diamètre Nominal, 2,20" Min Dia, 2,51" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc155, 2-1/4" diamètre Nominal, 2,03" Min Dia, 2,34" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar T-Bolt Clamp Hc155, 2-1/4" diamètre Nominal, 2,03" Min Dia, 2,34" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar boulon de serrage, Hc220, 3" diamètre Nominal, 2,78" Min Dia, 3,09" Max Dia - Qté Min 14
Hydrastar boulon de serrage, Hc220, 3" diamètre Nominal, 2,78" Min Dia, 3,09" Max Dia - Qté Min 14
◄
►
Matériel : Acier au CR, C-1008-1010Finition : Galvanisé Coussin : Vinyle noir, épaisseur de 1/32" Emballés dans des quantités de pièces 25
Poids &Dimensions
-
Diamètre de serrage
1-1/8 po (2,86 cm)
-
Trou de boulon
13/32 po
-
Poids
1,64 lbs (.75 kg)
Détails du produit
-
Marque
Buyers Products
-
Quantité par paquet
25/sac
-
Description
Tuyau Clamp, 1-1/8" serrage Dia, diamètre de trou de boulon 13/32", 25/Bag
-
Numéro de référence du fabricant
HK1913
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
2 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
Acheteurs de tuyau Clamp, HK1913, 1-1/8" diamètre de serrage, diamètre de trou de boulon 13/32", 25 PCS/sac
Article nº : WBB919299
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début