Prix : 44,95 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Description Rallonge de tuyau
- Assemblage requis Oui
- Plage de température 40 - 140 °F
- Pour une utilisation avec FLO-FAST pompe
- Marque Flo-Rapide
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 40315
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
l’extension de tuyau n’est pourvu d’un accouplement pour raccorder les deux flexibles ?
Question posée par : steve, 07, 2017 juillet
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Steve, il est livré avec un tube en aluminium qui se glisse dans les deux extrémités du tuyau. Il est également livré avec 2 de colliers de serrage pour fixer le tuyau dans le tube en aluminium reliant les deux tuyaux. Merci de votre intérêt envers notre produit.
-
Circuit de fluide de transfert Flo-Fast™, 31015R 15 gallons, rouge,
Article nº : B918705
Pas encore évalué
1 009,00 $
Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 15 gallons, jaune, 31015Y
Article nº : B918706
Pas encore évalué
1 059,00 $
Flo-Fast™ système fluide de transfert, 15 gallons, effacer, 31015 C
Article nº : B918707
Pas encore évalué
1 039,00 $
Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, rouge, 31027R
Article nº : B918708
Pas encore évalué
1 025,00 $
Flo-Fast™ système de fluide de transfert, 2 7-1/2 Gallon, jaune, 31027Y
Article nº : B918709
Pas encore évalué
1 059,00 $
Flo-Fast™ transfert de circuit de fluide, (2) 7-1/2 Gallon, dégagé, 31027 C
Article nº : B918710
Pas encore évalué
1 079,00 $
Flo-Fast™ Raccordmouliste, 40315
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires