Prix : 119,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La ligne Hotel Basics de Bath Products est notre ligne de durabilité de milieu de gamme qui est spécifique à la fois aux soins de santé et aux installations d’accueil. Les serviettes sont faites à partir de 16s Single Ring Spun Fil et ont une bordure Cam sur chacune des serviettes. En outre, la douceur et l’absorption des serviettes est de haute qualité. Les serviettes sont emballées dans des cartons corrugate et sont poly-bagged intérieur de 1 douzaines d’unités. Les serviettes sont faites à partir de 86 % de coton et 14 % de polyester. La finition poly-coton améliore la durabilité des serviettes - ce qui le rend idéal pour l’hospitalité commerciale. Essayez cette serviette maintenant
Poids &Dimensions
- Poids/DZ 7
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type Tapis de bain
- Quantité par paquet 12
- Marque Textile R-R
- Description Tapis de bain
- absorbance Haute
- Matériau Coton/Polyester
- Numéro de référence du fabricant X04300
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Porte-bagage poudre Coat finition avec vernis martelé avec dos, qté par paquet : 4
Article nº : B1379277
Pas encore évalué
267,80 $
Textile R-R - Hôtel Basics Bath Mat - 30 » x 20 » - Blanc - 12 Pack
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires