Prix : 7 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Peut accueillir KM-340, KM-515, 600 KM ou machines à glaçons série KM-650 pour 281 à 680 lb de glace par jour
- Bac à glaçons de polyéthylène doublé isotherme intégré 130 lb
- Agitateur de tarière simple bouton-poussoir dispense glace 20 lbs. / minute
- La zone de distribution de glace est conforme à l'ADA
- Machine à glaçons, vendu séparément
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Autoportant
- Description Distributeur de Cube de glace sanitaires
- Type de distributeur Bouton poussoir
- Phase 1
- Type Distributeur de glaçons
- Capacité de stockage 130 lbs (59,09 kg)
- Marque Hoshizaki Amérique
- Matériau Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DB - 130H
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Hoshizaki Hotel/Motel Distributeur de glaçons sanitaires, 22W, extérieur en acier inoxydable
7369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires