Prix : 8 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hoshizaki Hotel / Motel sanitaire Ice Cube distributeur
- Accommode les machines à glace cuber de 30 po de largeur; Série KML, KM-340, KM-515, KM-600, série KM-650 cubers pour 307 à 680 livres de glace par jour.
- Bac à glaçons de polyéthylène doublé isotherme intégré 200 lb
- Agitateur de tarière simple bouton-poussoir dispense glace 13 lbs. / minute
- Mécanisme de monnaie ou Card en option
- Certifié NSF
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Autoportant
- Tension 115 V
- Description Distributeur de Cube de glace sanitaires
- Type de distributeur Bouton poussoir
- Ampérage 1,4 A
- Phase 1
- Type Distributeur de glaçons
- Capacité de stockage 200 lbs (90,91 kg)
- Marque Hoshizaki Amérique
- Matériau Polyéthylène
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DB - 200H
Garantie
- Garantie 3 ans pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications CSA/cUL/ETL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Hoshizaki Hotel / Motel sanitaire Ice Cube distributeur
8335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires