Prix : 21,75 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dotées d’un fil de carbone ou d’acier inoxydable à haute traction, traité thermiquement, les roues filaires DEWALT HP offrent une action de brossage agressive et durable. Une construction innovante de plaque de retenue interne permet de réduire le mouvement des nœuds et contribue à accroître le contrôle et la durée de vie des broussailles. Offre des performances fluides, avec fil serti pour la flexibilité.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8-11 po
- Trou d’arbre Axe fileté
- Diamètre 4 in (10,16 cm)
- Taille du fil 0,02 po (.05 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Acier au carbone
- Style de fil Noeud Twist
- Matériau métallique Carbone
- UPC 028874049307
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 5
- Série HP
- Performance Type Haute Performance
- T/mn maximum 20000 rpm
- Numéro de référence du fabricant DW4930
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW4930 HP Cable Twist Wheel 4" X 5/8-11" 0,02" Carbon Wire Carbon Steel
21,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires