Prix : 21,50 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Faites d’acier carbone robuste, les brosses DEWALT HP Cup sont construites avec une plaque de fixation interne pour assurer la cohérence et la sécurité. Excellent pour l’enlèvement de la rouille et de la peinture. Le fil est inspecté à 100 % pour répondre à des spécifications de qualité exigeantes.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8-11 po
- Arbor Noué
- Diamètre 3 in (7,62 cm)
- Taille du fil 0,02 po (.05 cm)
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Acier au carbone
- Style de fil Nœud
- Matériau métallique Carbone
- UPC 028874049109
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 5
- Série HP
- Performance Type Haute Performance
- T/mn maximum 14000 rpm
- Numéro de référence du fabricant DW4910
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW4910 HP Wire Cup Brush 3" x 5/8-11" 0,02" Carbon Knotted Wire Carbon Steel
21,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires