Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gary® par Fireking® PERSONAL SAFE - Gary par FireKing offre une protection grosse dans un format compact. La Gary de coffre-fort personnel de FireKing est idéale pour la maison, bureau, véhicule ou n’importe où que vous devez garder vos objets de valeur protégée ; La Gary par FireKing Laptop Safe est spécialement conçue pour protéger les ordinateurs portables et autres petits objets de valeur. Les deux sont disponibles en gris clair et disposent d’un clavier numérique avec entrée de code programmable pour la sécurité et un accès facile, sont équipées d’une serrure à clé mécanique pour l’entrée de sauvegarde d’urgence et installer facilement au mur ou au sol.
- Offre une grande protection dans une taille compacte ; idéal pour la maison, bureau, postes de travail, automobile - n’importe où vous devez protéger vos objets de valeur
- Kit de boulonnage (inclus) facilement attache sécuritaire au mur ou au sol
- Clavier numérique avec entrée de code programmable de 3 à 8 chiffres fournit la sécurité et un accès facile (piles comprises)
- Touches d’urgence manuelle
- Construction de calibre 9 difficile sur la porte et les murs de calibre 14 résister cambriolage et introductions par effraction
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Largeur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Hauteur intérieure 7-1/2 po (19,05 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
- Échelle de hauteur 0 à 10 pouces
- Échelle de largeur 11 à 15 pouces
- Profondeur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Échelle de profondeur 6 à 10 pouces
- Profondeur intérieure 5-3/4 po (14,61 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Tournez la poignée
- Type de serrure à clé Clé identique
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Maison en toute sécurité
- Configuration intérieure Contient les objets personnels
- Nombre d’étagères fixes 0
- Capacité 0,3 pi³ (0,01 pi³.m)
- Type de verrou Verrouillage du clavier électronique
- Nombre de compartiments 1
- Marque FireKing
- Type de porte Acier
- Série Gary®
- Numéro de référence du fabricant HS1207
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Feu de note Non-coupe-feu
Galerie de photos et vidéos
-
Classées au feu 1 heure affaires & maison coffres-forts
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
FireKing® SS102 SureSeal feu & poitrine imperméable à l’eau, 12-3/16" W x 9-13/16 « D x 7-5/16 » H, 0,15 pi.cu.
Article nº : B1596136
Pas encore évalué
235,95 $
Interion® 36"W Coat Rack with 5 Hook - Argent
Article nº : 695715
Pas encore évalué
90,95 $
FireKing® HS1207 Gary® un coffre-fort personnel, 12-1/4" W x 7-3/4 « D x 7-3/4 » H, 0,3 pi³.
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires