Prix : 1 449,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Foret de noyau de la queue conique TMX en acier de haute vitesse. HSS Taper Shank 4 flûte TMX carotteuse, 2-1/4" diamètre x 10-1/4" flûte longueur de coupe x 17-3/8" longueur hors tout (LHT) queue MT # 5.
- Trépans carottiers peuvent agrandir un trou jusqu'à 40 % de son diamètre initial
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue # 5 MT dans
- Longueur de la flûte 10-1/4 po (26,04 cm)
- Longueur 17-3/8 po (44,13 cm)
- Diamètre de coupe 2-1/4 po (5,72 cm)
- Équivalent décimal 2,25 %"
- Diamètre fractionnaire 2-1/4 po
Détails du produit
- pays Importation
- Style de jarret Cône Morse 5
- Style de forage Carotteuse
- Nombre de flûtes 4
- Matériau HSS
- Finition Brillant
- Numéro de référence du fabricant 1512165
- Type de tige Cône
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSS T tige 4 flûte importation carotteuse, 2-1/4" DIA x flûte 10-1/4" x 17-3/8" OAL, MT # 5
1449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit