Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse TMX en acier interchangeables pilote chambrage à tige droite. HSS TMX interchangeables pilote chambrage, queue droite, flûte 3, 1/4" diamètre x 15/64" tige de diamètre x 3-1/16" longueur de tige de coupe x 3-13/16" OAL avec 3/32" diamètre du trou pilote pour les pilotes 1/8" au 3/16".
- Pour la butée et spotfacing - pilotes interchangeables offrent que l’avantage d’une taille de chambrage peut être utilisé pour plusieurs diamètres de trou pilote
Poids &Dimensions
- Pilote 3/32 po
- Trou pilote 3/32 en
- Diamètre de tige 15/64 en
- Longueur de la tige 3-1/16 po (7,78 cm)
- Diamètre 1/4 en
- Longueur 3-13/16 po (9,68 cm)
- Diamètre de coupe 1/4 en
Détails du produit
- Description Chambrage
- Type Pilote interchangeable
- Nombre de flûtes 3
- Matériau HSS
- Numéro de référence du fabricant B559872
- Type de tige Ligne droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSS importer chambrage pilote Interchangeable, queue droite, HSS, flûte 3, 1/4"
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit