Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Foret de queue conique HSS
Applications :
Applications :
- Forets HSS polyvalent conçu pour percer des trous dans une variété ou normales aciers, fonte et autres métaux ferreux et non ferreux et alliages
- Approprié pour une variété d’applications et des conditions de forage
- Mandrins coniques sont dimensionnés aux tailles standard de cône Morse
- Pour obtenir des performances optimales et étendue outil vie, huiles de graissage/coupe appropriés ou de fluides de refroidissement approprié sont recommandés pour les opérations de forage plus
- Disponible dans une large gamme de diamètres et longueurs
- Direction de coupe droite (rotation vers la droite)
- Conception de flûte niveau à deux
- Spirale normale - flûtes hélicoïdales
- Angle de pointe standard 118°
- Standard et spécial taille Morse mandrins coniques correspondent pour percer diamètre disponible
- Flûtes sont proportionnelles à la longueur
- Fabriqué en acier haute vitesse
- Cylindrique au sol
- Finition noire
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 2 Morse Taper dans
- Diamètre métrique 16,00 mm
- Longueur de la flûte 120mm po
- Longueur 218 mm
- Taille 16,0
Détails du produit
- pays Importation
- Matériau de forage HSS
- Style flûte Standard
- Style de jarret Cône Morse
- Style de forage Queue conique
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 5 191-220
- Type de tige Cône
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSS importation T queue, GP perceuses 118°, diamètre 16,0 mm x 218mm OAL, MT # 2
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit