Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier TMX flûte droite broche cône alésoir. Alésoir de goupille conique HSS TMX, métrique DiN 9/A, flûte droite, 8 mm avec queue 10 mm x 145 flûte longueur x 180 longueur hors tout (LHT), flûtes 7.
- Excellent pour l’alésage de la main
- Cône est 1/4" foot pairs
- Conçu pour aléser des trous dans lequel s’adapte une goupille conique standard
Poids &Dimensions
- Diamètre métrique 8,00 mm
- Longueur de la flûte 145mm po
- Longueur 180 mm
Détails du produit
- Type Alésoir conique goupille
- Nombre de flûtes 7
- Matériau HSS
- Type de flûte Ligne droite
- Style flûte Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant 5 101-030
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Alésoir de goupille conique HSS Import, métrique DiN 9/A, flûte droite, 8mm avec tige de 10mm, 7 flûtes
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit