Prix : 40,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier TMX Pipe alésoirs visent à aléser les avant trous l’enregistrement de tuyau. HSS TMX alésoirs coniques de Pipe avec 3/4" à cône par pied, flûte droite, HSS, 1/16" taille dont le diamètre grande extrémité.291 x.245 diamètre petit bout et 3/4" flûte longueur x 2" longueur hors tout (LHT), flûte 6.
- Flûte droite, coupe droite
- 3/4" conique par pied
Poids &Dimensions
- Diamètre fractionnaire 1/16 po
- Longueur de la flûte 3/4 en
- Longueur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Alésoir conique tube
- Matériau HSS
- Type de flûte Ligne droite
- Numéro de référence du fabricant 5350004
- Style flûte Ligne droite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HSS importation tuyau conique alésoir flûte droite, 1/16" de diamètre,
40,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit