Prix : 37 989,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces unités sont conçues pour répondre aux exigences exigeantes de la recherche scientifique et de laboratoire. La conception technique avancée intègre les dernières fonctionnalités en matière d’armoire, de réfrigération, de contrôle de la température et de surveillance. Fournit des performances économes en énergie, pratiques, sûres et fiables pour des environnements de température de stockage optimaux nécessaires à un large éventail d’applications dans les sciences de la vie, en pharmacie, biologiques, médicales, cliniques et industrielles.
Les modèles comprennent un contrôleur proportionnel à dérivé intégral (PID) avec écran LCD, trois étagères coulissantes en acier inoxydable (par porte), une serrure de porte à clé, un port d’accès à sonde (3/4 »), un extérieur en acier enduit de poudre blanche et un intérieur en acier inoxydable, ainsi qu’un vaste ensemble d’alarmes de température / humidité audibles et visuelles pour protéger les échantillons précieux. Les unités utilisent des fluides frigorigènes d’hydrocarbures naturels et respectueux de l’environnement et sont soutenues par une garantie de 18 mois sur les pièces et la main-d’œuvre, leader de l’industrie, ainsi que par une garantie supplémentaire de trois ans sur les pièces de compresseur
Les modèles comprennent un contrôleur proportionnel à dérivé intégral (PID) avec écran LCD, trois étagères coulissantes en acier inoxydable (par porte), une serrure de porte à clé, un port d’accès à sonde (3/4 »), un extérieur en acier enduit de poudre blanche et un intérieur en acier inoxydable, ainsi qu’un vaste ensemble d’alarmes de température / humidité audibles et visuelles pour protéger les échantillons précieux. Les unités utilisent des fluides frigorigènes d’hydrocarbures naturels et respectueux de l’environnement et sont soutenues par une garantie de 18 mois sur les pièces et la main-d’œuvre, leader de l’industrie, ainsi que par une garantie supplémentaire de trois ans sur les pièces de compresseur
Poids &Dimensions
- Profondeur 36-3/4 po (93,35 cm)
- Largeur 26-7/8 po (68,26 cm)
- Hauteur 80-3/4 po (205,11 cm)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Famille de couleurs d’armoire Extérieur en acier enduit de poudre blanche
- Description Chambre de stabilité humidité/température, porte vitrée simple, capacité de 23 pi³
- Nombre de tablettes Trois, 304 étagères coulissantes en acier inoxydable
- Plage de température 20° C à 60° C
- Capacité 23
- Phase 1
- Nombre de portes 1
- Nombre de roulettes 4 roulettes pivotantes (3 1/2 »)
- Type de réfrigérant Hydrocarbures, Réfrigérant naturel (R290)
- Marque CorePoint Scientifique
- Type de porte Une porte vitrée battante, auto-fermeture, articulée à droite, non réversible
- hertz 60 Hz
- Style Position verticale
- Numéro de référence du fabricant NSRI231WSG/0H
- Type de dégivrage Évaporation des condensats
Garantie
- Garantie 18 mois pièces / main-d’œuvre, 3 ans de garantie des pièces de compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chambre de stabilité à l’humidité et à la température de CorePoint Scientific, porte en verre simple, 23 pi³
37989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit