Souvent achetés ensemble
Prix : 399,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
AstroGuard est un tissu hybride enduit de résine qui est 40 % plus fort que le polypropylène, offrant une protection inégalée contre les ouragans. AstroGuard offre une protection « enveloppe complète » de votre maison ou de votre propriété commerciale, déviant les vents de force ouragan et empêchant la pressurisation de la maison. Cette pressurisation est ce qui provoque le décollage du toit lors d'un ouragan et des dommages catastrophiques à la maison. AstroGuard ne pèse que quelques onces par mètre carré et donne aux propriétaires et aux propriétaires d'entreprises la tranquillité d'esprit en sachant que leurs biens, leurs biens et leurs familles sont protégés.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Assurance approuvée
- Fait de nylon balistique en résine
- Bloque 100 % du vent et de la pluie
- Charge éolienne de catégorie 5 testée
- 100 % résistant aux UV
- Protection contre les débris volants
- Translucide laisse entrer la lumière
- Florida Building Code et HVHZ approuvés (#15208)
- Déploiement rapide
- Poids léger
- Garantie limitée de 10 ans
- Compact pour un rangement facile
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 132 in (335,28 cm)
- Taille 6 x 11 ft
- Longueur 72 in (182,88 cm)
Détails du produit
- Type Tissu d'ouragan
- Quantité par paquet 1
- Marque AstroGuard AstroGuard
- Matériau Nylon balistique enrobé de résine
- Numéro de référence du fabricant HF72132
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications Florida Building Code #15208 - Dade NOA #10-607,02
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
AstroGuard Hurricane Fabric, Nylon balistique resin-Coated, 72"L X 132"W - HF72132
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires