Prix : 3 179,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ligne de Baldor-Reliance de chauffage, Ventilation et climatisation moteurs sont conçus avec des rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux. Les moteurs varient en taille de 1/4 HP à 100 HP et incluent des dessins et modèles industriels lourds ainsi que des dessins pour des applications commerciales. Ces applications comprennent des ventilateurs, directement drive et ceinturé de ventilateurs, ventilateurs d’extraction, aérothermes, climatiseurs et condenseurs de réfrigération commerciale. Sont également inclus moteurs conçus spécialement pour être utilisé avec les commandes électroniques de couple variable permettant d’économiser l’électricité.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Classe H isolé avec arbre AEGIS, anneau à l’intérieur de la terre
- Roulements à billes regraissables
- Rotors dynamiquement équilibrés pour réduire les vibrations et un fonctionnement silencieux
- Adapté pour être monté dans n’importe quelle position
- Atteindre ou dépasser les efficacités de NEMA Premium
- Prêt de l’onduleur
- garantie 3 ans
- Chauffage, ventilation et conditionnement d’air du ventilateur et ventilateurs, moteurs de pompe et autres applications d’usage général à l’aide d’un entraînement à vitesse réglable.
Poids &Dimensions
- Largeur 16,5 po (41,91 cm)
- Longueur 20,51 po (52,1 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6203
- Diamètre de l’arbre 1,375 po (3,49 cm)
- Taille du cadre 184T
- Longueur moins d’arbre 21,5 po (54,61 cm)
- Poids 94 lbs (42,73 kg)
Détails du produit
- Facteur de service 1,15
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 5 HP
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 89,5
- Marque Baldor-Reliance
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 7,3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1200 rpm
- Protection thermique Aucun
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EM3708T-G
- Nombre de vitesses 1
- Emplacement de montage Rigide
- Rotation CCW/CW °
- Température ambiante 40 ° C
- Classe d’isolation H
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 215T
- RPM nominal 1200
Conformité et certifications
- Certifications CSA ; VEE CSA ; UR
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur de CVC de Baldor-Reliance, EM3708T-G, 3 PH, 5 HP, 208-230/460 V, 1200 RPM, TEFC, 215T Frame
3179,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit